HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。
4K/60Hz映像は最大120m、フルHD映像は最大150mの長距離伝送が可能です。
送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。
1
2
送信機側にHDMI出力を搭載し、手元で映像を確認しながら同時に延長先へ出力できます。
HDMI音声を同軸デジタルに分離出力し、AVアンプなどの音響機器に接続可能です。
3
赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。
壁面設置に便利なウォールマウント対応筐体で、すっきりとした設置が可能です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
4
1:本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。推奨ケーブルサンワサプライ製KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)
2:電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。
3:同軸デジタルでの音声出力は最大192kHz/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
4:ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。