パソコンのUSBポートから、USB-CポートやHDMIポートへ最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタです。
4K解像度で60Hzの3画面出力に対応し、プレゼンや検証作業でも滑らかなマルチディスプレイ環境を作れます。
USB-Cポートからの映像出力に対応し、USB-C接続のモバイルモニターやディスプレイへUSB-Cケーブル1本で接続できます。
USB-Cの映像出力を2ポート搭載し、ARグラスへ最大2名分の映像を共有できるため体験会や研修で同時進行がしやすくなります。
USB DP Alt Mode(DisplayPort Alternate Mode)映像信号出力のみしか対応していない機種には対応しません。
HDMIポートを備えており、大型モニターへ映像を出力してARグラスで体験中の画面を周囲にも見せながら説明もできます。
USB A-USB Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでもご使用頂けます。
本製品を2個使用することで、1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力でき、ノートパソコンの画面を含めれば最大7画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。(Macは最大4画面まで)
フルHD解像度以下の場合に限ります。
ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。