曜日別特売
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862

400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862
400-MAWB236BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音 サンワダイレクト 06835862

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06835862
品番
400-MAWB236BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

スライドカバーで超コンパクトになるBluetooth+2.4GHz対応のワイヤレスマウスです。
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウスです。
同時に使用することはできません。
レシーバーをスライド部分の裏に収納!レーシーバーをなくす心配がありません。
電池交換不要の充電式タイプで、ランニングコストを抑えながら日常的に安心して使用できます。
従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。
スライドコネクタでON・OFFできるので直感的に電源のON・OFFができます。
Bluetooth Ver5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
超小型でありながら「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
MACでも使用可能
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400・4000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
スマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする