曜日別特売
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959

400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959
400-VGA017N ドッキングステーション USB TypeC サンワダイレクト 06835959

ドッキングステーション USB TypeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06835959
品番
400-VGA017N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
HDMIを使用した映像出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。
簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。

注意
※本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする