持ち運びやすい超小型ボディで、ノートPCと一緒に省スペースで使いやすく外出先でも快適に操作できます。
静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中でもクリック音を気にせず作業に集中できます。
省電力に適したIRLEDを搭載しており、効率的な電力消費で外出時の長時間使用に役立ちます。
コンパクトながら戻る進むの2ボタンを備え、Webブラウジングをスピーディに行えて作業効率が向上します。
1200・2400・3200・4000カウントの切り替えが可能で、専用ボタンを押すだけで作業環境に合ったカーソル速度に調整できます。
ノートPCに差したまま持ち運べる小型レシーバーで、外出時の紛失リスクを減らしセットアップも簡単です。
ケーブル不要のワイヤレス方式で、デスク周りをすっきり保ちながら自由な姿勢で操作できます。
2.4GHzデジタル帯の安定通信により半径10mまで快適に使えて混雑した環境でも途切れにくく操作できます。
電池交換不要の充電式タイプで、ランニングコストを抑えながら日常的に安心して使用できます。
レシーバーはマウス裏面に収納できる構造で、持ち運び時の管理がしやすく紛失防止に役立ちます。
電源ONOFFスイッチ付きで、不使用時の電池消耗を防ぎながら効率よくバッテリー管理ができます。