コストパフォーマンスに優れた設計で、必要な機能を備えながらも手頃な価格を実現している8in1ドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができます。
SD・microSDカードリーダーを内蔵し、写真やデータの取り込みがスムーズに行えます。
Type-Cケーブル1本で、大画面ディスプレイやUSBデバイスに接続でき、外出や会議の際もケーブルを抜くだけで手軽に持ち運べます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
Gigabit Ethernet対応で、高速な有線LAN接続が可能です。Type-Cケーブル1本でネットワークに接続でき、安定した通信環境を実現します。
Wake On LAN機能に対応しますが、パソコンの機種によって動作が異なるため保証はしていません。
ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×1ポート、Type-C×1ポートUSB 2.0 A×1 ポート付でさまざまな周辺機器を同時に接続できます。
USB PD対応で、最大100Wの電力供給が可能。充電しながらUSB機器を使用できるため、作業中もバッテリー切れの心配がありません。
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。