曜日別特売
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318

500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318
500-KC052 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 06836318

USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06836318
品番
500-KC052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB 5Gbps Aポート?1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。
USB 5Gbps Type-Cポート?1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。
100WまでのPDアダプタに対応
ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。

注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。
※本製品の最大転送速度はUSB 5Gbps[理論値]になります。
※本製品はUSB 5Gbpsに対応しておりますがUSB 5Gbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※Nintendo Switch(TM)には対応していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする