ちょうどいい大きさの使いやすいBluetooth+2.4GHz対応のワイヤレスマウスです。
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウスです。
同時に使用することはできません。
電池交換不要の充電式タイプで、ランニングコストを抑えながら日常的に安心して使用できます。
Bluetooth Ver5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
赤色の光学式より感度の高いく消費電力の低いIRLEDを搭載しスムーズな操作が可能です。
超小型でありながら「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを1200・2400・3200・4000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
スマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。