曜日別特売
S-302 10本組6角棒レンチセット [ミリサイズ] ベストツール 06857142

S-302 10本組6角棒レンチセット [ミリサイズ] ベストツール 06857142
S-302 10本組6角棒レンチセット [ミリサイズ] ベストツール 06857142

10本組6角棒レンチセット [ミリサイズ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06857142
品番
S-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

よく使用されるミリサイズを厳選してセット化しています。紛失防止や携帯に便利なリング付きです。

材質
クロームバナジウム / 硬度:HRC50~57℃
寸法(mm)
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10
質量(g)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする