曜日別特売
S-305 7PCS.ボールポイントレンチ ベストツール 06857239

S-305 7PCS.ボールポイントレンチ ベストツール 06857239
S-305 7PCS.ボールポイントレンチ ベストツール 06857239

7PCS.ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06857239
品番
S-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

よく使用されるミリサイズを厳選してセット化しています。紛失防止や携帯に便利なプラスチックホルダー付きです。

材質
クロームバナジウム / 硬度:HRC50~57℃
寸法(mm)
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
質量(g)
340

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする