高周波焼入れされた刃先を持つ鍛造刃は、鋳造刃に比べて最大10倍の切断能力を発揮し長寿命と耐久性を装備。特許出願中の人間工学に基づいたグリップデザインは、テコの原理を利用した後方グリップと、制御性能の高い前方グリップの2つの使い分けが可能。スプリングアクションで素早く簡単に切断。使用後は閉じた状態で片手ロックが可能。ステンレス鋼であれば最大約0.7mm、冷間圧延鋼なら最大1mmまでの切断が可能。ストラップ取り付け用ホール。