曜日別特売
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589

TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589
TB-H4-60-L AVIATION 板金ハサミ TOUGH BUILT 06864589

AVIATION 板金ハサミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06864589
品番
TB-H4-60-L
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

高周波焼入れされた刃先を持つ鍛造刃は、鋳造刃に比べて最大10倍の切断能力を発揮し長寿命と耐久性を装備。
特許出願中の人間工学に基づいたグリップデザインは、テコの原理を利用した後方グリップと、制御性能の高い前方グリップの2つの使い分けが可能。
スプリングアクションで素早く簡単に切断。
使用後は閉じた状態で片手ロックが可能。
ステンレス鋼であれば最大約0.7mm、冷間圧延鋼なら最大1mmまでの切断が可能。
ストラップ取り付け用ホール。

用途
左カーブを切断するのに適した、プロ仕様の高性能ニッパー。
材質
クロムモリブデン鋼、カーボンスチール、樹脂
タイプ
レフトカット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×3×26
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする