富士
パイプ柄 穴あきショベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06864729
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
折れにくく頑丈なスチールパイプ柄。
作業現場の必需品。
土が付きにくく作業性良好です。
用途
土や砂利などをすくいながら、穴から余分な土を落とせるため、効率よく作業できるショベルです。
土木作業や園芸、清掃作業など幅広い用途に適しています。
全長(mm)
975
質量(kg)
1.6
先端形状
丸
柄長さ(mm)
680
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
292
すくい板長さ(mm)
290
肩幅(mm)
232