曜日別特売
- パイプ柄 ショベル 富士 06864738

パイプ柄 ショベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06864738
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

折れにくく頑丈なスチールパイプ柄。
作業現場の必需品。

用途
土、砂、砂利、雪などの移動やすくい作業に適した、使いやすい定番のショベルです。
土木作業、農作業、除雪、清掃など幅広い用途で活躍します。
全長(mm)
975
質量(kg)
1.7
先端形状
丸
柄長さ(mm)
680
頭部長(mm)
292
材質(柄部)
スチールパイプ
肩幅(mm)
232
刃先長(mm)
290

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする