曜日別特売
AP-14M-P2-45-G パワービット10本組 ANEX 06864887

メイン画像

パワービット10本組

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
06864887
品番
AP-14M-P2-45-G
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

高精度・高耐久性・高品質ビットです。

用途
電動ドライバーに装着して、ネジ回し作業に。
トラスコ品番
535-2386
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
45
硬度
G
硬さ
G
刃先
[[+]]2
シャンク径(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする