曜日別特売
SC-CH83NG コンパクトセラミックヒーター 800W 電波式人感センサー TOPLAND 06875342

コンパクトセラミックヒーター 800W 電波式人感センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06875342
品番
SC-CH83NG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

人感センサー搭載のコンパクトセラミックヒーター。持ち運びに便利なハンドル付き。
転倒時には自動で電源がOFFになります。ケーブルホルダーで持ち運び、収納しやすく便利。操作しやすいピアノスイッチ。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:800W
◇温風調節:3段階
◇角度調整:上約45° 下約7.5°
◇OFFタイマー:1/2/4時間
◇人感センサー:電波式
◇電源コード長さ:約1.5m

用途
冬の寒さ対策に。卓上ヒーター 手元暖房 足元暖房 持ち運び 事務所 オフィス お店 暖房 脱衣所 トイレ 玄関 寝室

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする