SJM-NA50SK-RD スチーム式加湿器 エスケイジャパン 06888240

SJM-NA50SK-RD スチーム式加湿器 エスケイジャパン 06888240
SJM-NA50SK-RD スチーム式加湿器 エスケイジャパン 06888240

スチーム式加湿器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06888240
品番
SJM-NA50SK-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

瞬間加熱で、すぐに快適。清潔なスチームで、快適なうるおい
瞬間加熱方式で約10秒のスピード立ち上がり
上部給水式なので、ラクラク給水
加熱式なので雑菌を放出しにくく衛生的
OFFタイマー付き(最大9時間)
自動湿度コントロール機能付き
タンク容量約5.0L
お手入れ専用"クリーニング"モード

用途
乾燥対策に、スチーム式加湿器
寸法(mm)
W214×D210×H357
質量(kg)
2.8
タンク容量(L)
5
最大消費電力(W)
330
タイマー時間
OFF:9時間
最大加湿量(mL/h)
450
加湿方式
スチーム式

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする