曜日別特売
T1005 ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945461

T1005 ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945461
T1005 ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945461
T1005 ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945461

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数5P
寸法A(mm)72
寸法B(mm)62
内容量1個注文コード06945461品番T1005
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
0.75mm2電線-10
1.25mm2電線-15
2mm2電線-20
取付方式直付け寸法A(mm)72結線方式ネジ極数5P寸法B(mm)62端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20トラスコ品番441-6414質量(g)55定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: NASの電源供給に使用
株式会社システムアイエス

複数台あるNASの電源(12V)を一台のDC電源ユニットから供給すべく、バスバーと組み合わせて電源分配用に使いました。性能的には全く問題なく、メンテナンスが楽になり電源周りがスッキリしました。

2025-09-27
用途: 小型のスイッチボックス作成に購入
医療・福祉・介護関連業

いつも定番の端子台として購入しているので特に問題なし。

対象商品 : 06945513
2023-08-18
用途: 中継端子台として
NAKAシステック

メンテナンス時に配線を外すため中継端子台として購入しました。
種類も多く助かっています。

対象商品 : 06945477
2023-01-06
用途: 配線の中継
教育・研究機関

配線の中継用に導入しました.端子の感覚が各社異なりますので,他社製品と併用する場合には,圧着端子やジャンパー部品のサイズに注意が必要と思います.

1が参考にしています
対象商品 : 06945495
2022-07-19
用途: 端子盤の端子接続用
サウンドアート有限会社

手ごろな金額で、必要台数の購入が出来、スピーディーに購入できましたので、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 06945461
2021-07-02
用途: 電工2種技能試験の練習用

持っていた器具が2.0mmの固い心線で何度も練習していたらネジ山がつぶれてしまい、試験まで3週間しかなく、同じものがすぐに欲しかったのでモノタロウで手に入り助かりました。

対象商品 : 06945452
2019-02-06
用途: ブリッジ
株式会社喜田アイデイア製造業

割れ易いのが難点。もっと粘度の有る材料で出来ないかな

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06945477
2018-09-30
用途: ラジコン動噴の配線補修用
農・林・水産業

新しく配線を追加するにあたり購入しました。強度、外観、寸法予想通りの商品でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする