ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数15P 注文コード06945687 品番T20 C 15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は極数など18種類から選べます 他の種類を見る

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
1.25mm2電線-15A
2mm2電線-20A
3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)
5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
接続可能電線(mm2)
1.25、2、※3.5、※5.5
(※は、圧着端子がJIS規格外)
取付方式直付け 寸法A(mm)203 結線方式ネジ 極数15P 寸法B(mm)193 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(JIS)(A)30 トラスコ品番441-6619 質量(g)220 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 適合電線(mm2)3.5 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.4〜1.8 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06945687 T20 C 15 32641323 T20C15 ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 1,698
欠品中
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
中継端子台として使用
株式会社シーディーサービス 様 (建設業・工事業)

しっかりと固定できる電気的にも安全なカバー付きでとても良い商品です。

対象商品:
06945617
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

端子台も、いろいろ使いますよ。
試作機だって、いろいろ作るんだから。

対象商品:
06945617
2022-05-10
用途:
装置の電源に使用
製造業

サイズも色々あるので、お手頃です。
安価で使いやすく、良く使用しています。

対象商品:
06945601
2020-10-22
用途:
ポンプの電源ターミナル

低価格で使い易い。種類が豊富で1ケづつ購入できるのが良いです。

対象商品:
06945601
2020-08-27
用途:
制御盤組立

制御盤の定番商品ですね。シンプルで作業性に優れています。

対象商品:
06945601
2019-12-13
用途:
自作装置の結線

以前にも使っており、確実な使用感。カバーがあるので埃がたまりにくい。

対象商品:
06945626
2020-05-25
用途:
機械の電装関係
製造業

しっかりしていて品質は良いかと思います。今後も購入しようと思います。

対象商品:
06945696
2017-10-13
用途:
クルマのサブバッテリー充電切替回路に。
WEB-ARTS商会 様

流石専門メーカーだけあって、頑丈で安心できる造りです。普通に使用中ですが、全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする