TCB6B 端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946064

端子台カバー

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様端子カバーTC600B用注文コード06946064品番TCB6B
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様端子カバーTC600B用質量(g)50アズワン品番64-1102-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 電気工事端子台交換時
有限会社HEATEC建設業・工事業

端子台にピッタリ合うのでとても良いです。
好きな長さに簡単に切れて楽です。

対象商品 : 06946466
2022-11-13
用途: 機械制御盤のメンテナンス

無くなっていたカバーに感電防止用に常時持参して必要に合わせて使用
当然ぴったり合うので有難いです
他のメーカーの端子台にも会いました

対象商品 : 06946457
2021-01-21
用途: 組立作業時
アークプランニング

割高感があり、以前のものより数年前から薄くなり取付時に少し心配になります。

対象商品 : 87417206
2018-10-22
用途: 経年劣化による部品交換
不動産業

やはり画像を乗っけて頂けると助かります。生産数など実績があると思いますので性能は心配しておりません。

対象商品 : 06946457
2017-11-22
用途: 配線作業
サイダ設計

とても綺麗で、使いやすい、次回も購入しようと思います。

対象商品 : 06946466
2014-01-10
用途: 端子台カバー

端子台により長さを決めてカットしますが、1本づつの販売を御願いします。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする