TS 400N スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946091

TS 400N スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946091
TS 400N スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946091

スタッド端子台 TS-Rシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
端子ねじM12×48
内容量1個注文コード06946091品番TS 400N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。

取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600最大電流(A)370結線方式ネジ端子ねじM12×48接続可能電線(mm2)200定格電流(JIS)(A)370質量(g)-温度上昇-適合電線(mm2)200準拠規格-絶縁抵抗(MΩ)-相対湿度-使用周囲温度(℃)-定格インパルス耐電圧(kV)-耐電圧(V/min)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40337866
2018-02-12
用途: バッテリーの中継
運輸・通信業

1つ1つの梱包もよく、丁寧さと送付状況に満足している

対象商品 : 40337866
2017-08-10
用途: 木板への銅アースバー取付に使用
建設業・工事業

機械的に丈夫で太いIV線をねじ止めする際にもガタつきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする