エンドプレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合ユニット型式TX7・10S・10・20用 注文コード06946335 品番TXA1
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は適合・適合ユニット型式・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。

適合ユニット型式TX7・10S・10・20用 厚さ(mm)3 アズワン品番64-1097-88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06946396
2022-07-01
用途:
制御盤の回路追加

旧春日社の端子台はジャンプアップ、非ジャンプアップの側板の高さがが違いました。知らずにTXA1が在庫として有ったためジャンプアップのTXU10とTXU20を地元電材店にオーダーし納品して頂きました。準備作業中不具合に気づき電材店に追加オーダーも休日作業間に合わず、翌日発送のモノタロウさんにお願い致しました。
 小生の勉強不足な事とは言え一般的にはTX(U)シリーズ品は共通部品と思い込んでいました。統一して欲しい望みは有りますが、現在在庫を抱えている業者さんは逆に困るかな?

対象商品:
06946335
2019-07-26
用途:
シーケンサーの勉強
卸売・小売業

各パーツにより端子台の端子数を増やしたり少なくする際に敏速にできる

対象商品:
06946335
2015-12-19
用途:
端子台の端っこ
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

前から使っている物で特に問題ありません。

対象商品:
06946335
2014-11-12
用途:
端子のエンド
KAMIDENKI 様

端子に合う商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする