※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁 76シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06963381
品番
BN764S-20-E100
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
堅牢で長寿命。
有効断面積が大きい。
保守点検が簡単。
消費電力(VA)
起動時:100/85
定常時:18/16
寸法B1(mm)
90
寸法B2(mm)
98
寸法E(mm)
178
寸法F(mm)
76
寸法H(mm)
253
寸法H1(mm)
78
寸法L(mm)
258
寸法P1(mm)
62
寸法P2(mm)
54
寸法T(mm)
14
寸法h(mm)
11
定格電圧(V)
AC100
配管接続口径
Rc3/4
質量(kg)
7.3
切換方式
4方向単動
使用温度範囲(℃)
-10〜40(但し凍結しない)
周波数(Hz)
50/60Hz
バルブ形式
シングルソレノイド
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.8
有効断面積(mm
2
)
90
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
絶縁階級
E種
電圧許容範囲
90%〜110%