イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
プーリーアイドラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07002432
品番
NIPS1535
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,113
販売価格(税別)
¥
1,921
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
10
寸法C(Φmm)
26
寸法D(mm)
8
寸法E(Φmm)
22
寸法F(mm)
6
寸法O.D.(mm)
34
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
適合
PID1008(アイドラーピン)
材質
S45C
質量(g)
65
表面処理
無電解ニッケルメッキ
ベアリング呼び番号
6000ZZ