イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
プーリーアイドラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07002466
品番
NIPS4550
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,481
販売価格(税別)
¥
4,074
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
49
寸法B(Φmm)
15
寸法C(Φmm)
35
寸法D(mm)
22
寸法E(Φmm)
28
寸法F(mm)
13.5
寸法O.D.(mm)
48
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
15
適合
PID1522(アイドラーピン)
材質
S45C
質量(g)
440
表面処理
無電解ニッケルメッキ
ベアリング呼び番号
6202ZZ×2