曜日別特売

ステンレス製スクエアワゴン(組立式)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可お客様組立品20日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
816-8929
注文コード
07021021
品番
10-1600-50
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

使いやすく、軽い力で動かせる新しいデザインのワゴンです。
フレームを押すと軽く動作するキャスタ-を採用。
各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取外し可)

トラスコ品番
816-8929
寸法D(mm)
570
寸法W(mm)
450
材質
フレ-ム&棚板材質:ステンレスSUS304
H(mm)
780

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする