曜日別特売

フィールド型マルチデジタル水質計 PHセンサセット WQ-310P-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07021328
品番
WQ-310P-S
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

水質測定の自由度を広げるデジタルセンサを採用しています。
使いやすさを追求したデザインです。
カラーグラフィック液晶を採用しています。
保存した測定データをワイヤレス送信可能です。
キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。

トラスコ品番
269-6613
セット内容
本体WQ-310J(1chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4、7、9)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース
材質
ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
幅(mm)
90
高さ(mm)
220
奥行(mm)
34
電源(V)
単3形電池×4本(付属)
電源
単3形電池×4本(付属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする