TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
55305 ニッカーズプルオーバーシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
07030742
品番
55305
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
縦方向に細い畝がある薄手の「TCNストレッチコードレーン」を使用したプルオーバー型シャツ。左袖ポケットにはニッカーズオリジナルネーム付き。袖口にはサイズ調整可能なボタン付き。
色
ネイビー
サイズ
5L
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
393(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル40%・ナイロン40%・綿20% 別布:ポリエステル50%・綿20%・ナイロン15%・複合繊維(ポリエステル)15%
収納数
左胸ポケット/左袖ポケット/両脇ポケット
対応シーズン
春夏
素材
TCNストレッチコードレーン(導電糸入) 別布:TCNライトクロス(導電糸入)