BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07035235
品番
CCGP070204EFM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合ヘッド
RW用/RW2533E、RW3037E
KW用/EB53EM、EB68EM
材質
T1200A(サーメット)
被削材
鋼全般
チップ幅(mm)
7.94
チップ厚さ(mm)
2.38
ノーズ半径r(mm)
0.4