BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合ヘッド
TW用/TW3242A、TW4151A、TW4154A、TW5366ARW用/RW3242A、RW4154A
注文コード
07035296
品番
SCGM090308FLA H1
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ヘッド
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合ヘッド
TW用/TW3242A、TW4151A、TW4154A、TW5366A
RW用/RW3242A、RW4154A
材質
H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
被削材
アルミ
逃げ角(度)
7
チップ幅(mm)
9.52
チップ厚さ(mm)
3.18
ノーズ半径r(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面