スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A 注文コード07035305 品番SCGM120408FLA H1
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合ヘッドなど3種類から選べます 他の種類を見る
適合ヘッド
TW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153A
RW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ) 形状正方形 被削材アルミ 逃げ角(度)7 チップ幅(mm)12.7 チップ厚さ(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする