- ステンレス目地鏝 カクマン 07042188

ステンレス目地鏝

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
6
注文コード
07042188
品番
-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

さびに強いステンレス製です
細い鏝幅で目地を整えやすい形状です

用途
モルタルやコンクリートの目地仕上げ
幅(mm)
6
寸法・規格(mm)
6
材質
ステンレス
種類
目地鏝

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする