カクマン
ステンレス中塗鏝
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
210
150
180
210
240
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07042197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
さびに強いステンレス製です
手入れしやすく、中塗り作業に使いやすい鏝です
用途
荒壁やモルタルの中塗り・塗り付け・ならし作業
長さ(mm)
210
厚さ(mm)
210~1.2
材質
ステンレス
種類
中塗鏝
板厚(mm)
1.2
規格(厚さ:mm)
1.2