曜日別特売
- ステンレス柳刃鏝 カクマン 07042222

ステンレス柳刃鏝

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は長さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
120
注文コード
07042222
品番
-
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

さびに強いステンレス製です
柳刃形状で細かな箇所を仕上げやすい鏝です

用途
モルタルなどの細部の塗り・仕上げ作業
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
120~1.2
材質
ステンレス
種類
柳刃鏝
板厚(mm)
1.2
規格(厚さ:mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする