カクマン
ステンレス柳刃鏝
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
105
注文コード
07042240
品番
-
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
さびに強いステンレス製です
柳刃形状で細かな箇所を仕上げやすい鏝です
用途
モルタルなどの細部の塗り・仕上げ作業
長さ(mm)
105
厚さ(mm)
105~1.2
材質
ステンレス
種類
柳刃鏝
板厚(mm)
1.2
規格(厚さ:mm)
1.2