- ステンレス中塗鏝 カクマン 07042267

ステンレス中塗鏝

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
長さ(mm)240
内容量1個注文コード07042267品番-
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

さびに強いステンレス製です
手入れしやすく、中塗り作業に使いやすい鏝です

用途
荒壁やモルタルの中塗り・塗り付け・ならし作業
長さ(mm)
240
厚さ(mm)
240~1.2
材質
ステンレス
種類
中塗鏝
板厚(mm)
1.2
規格(厚さ:mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする