東京西勘
中首丸面引外丸 (人造)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07042301
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
90度の入隅を丸面に仕上げられます
中首形状で入隅に当てやすい鏝です
用途
入隅の仕上げ・面引き
材質
人造(本焼)
形状
外丸
寸法(mm)
面:6
全長(mm)
120
質量(g)
200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
130×50×80
角度(°)
90
規格寸法(mm)
120×6