KANA(片山チエン)
FBKスプロケット60
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
軸穴径(Φmm)
20
25
28
30
24
32
35
38
40
20
18
45
50
55
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07042823
品番
FBK60B14D20
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
歯数
14
トラスコ品番
803-7688
質量(kg)
0.96
軸穴径(Φmm)
20
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
チェーンNo.
60
スプロケット形状
B形