引廻鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
07042827
品番
JHN-210
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

自由なカットや細かな作業に適しています。
ダイヤカット目立てです。
パーカー仕上げです。

用途
木材、合板、石膏ボードなどに。
トラスコ品番
115-3486
材質
刃:スチール、柄:ABS樹脂
全長(mm)
360
色
緑
刃長(mm)
210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする