スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード07061537 品番TCGT110202EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はコーナー半径など4種類から選べます 他の種類を見る
適合ヘッド
EWB用/EBH4〜6
EWN用/EWH4〜6
材質T1200A(サーメットG級) ノーズ半径r(mm)0.2 トラスコ品番164-4211 被削材鋼全般 チップ厚さ(mm)2.38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07061537 TCGT110202EL 45529854 TCGT110202EL T1500A スローアウェイチップ BIG DAISHOWA スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 1箱(10個) 7,998 税込8,798 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする