BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07061546
品番
TCGT110204EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
コーナー半径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合ヘッド
EWB用/EBH4〜6
EWN用/EWH4〜6
材質
T1200A(サーメットG級)
ノーズ半径r(mm)
0.4
トラスコ品番
164-4220
被削材
鋼全般
チップ厚さ(mm)
2.38