※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07081225
品番
BSD-30-A-A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,060
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途
耐蝕用
種類
軸付タイプ
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
外径D(Φmm)
60
全長L(mm)
275
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
150(参考値)
許容トルク(N・m)
282
許容偏角(°)
最大60
材質
SUS304
スプリングピン寸法(mm)
10×60
タイプ
耐蝕タイプBSD型
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
4.12
芯振れ(m/m)
0.25
寸法F(mm)
97
寸法I(mm)
89
寸法Q(mm)
56
付属品
スプリングピン×2本(SUS420J2)