フロントファスナークリーンスーツ[CL1000]

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07083307 品番 CJ1032
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

導電性繊維ベルトロンを使用し性能を確保すると同時に経済性も追求。高品質、高耐久性、低コストを実現した素材を使用しています。

仕様
男女兼用
ペン差し付き(ペン差し2本用 上下通し)
ネームタッグ止め付き
フロントファスナー
ウエストゴム仕様(アジャスター付き)
裾ゴム
サイズS 材質GF481SF 身長(cm)157〜164 ウエスト(cm)64〜72 清浄度クラス1000対応 ヒップ(cm)84〜92 バスト(cm)82〜90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07083307
2019-01-28
用途:
クリーンルームでの検品作業
製造業

帽子は別にあるので上下ツナギタイプで首から上の帽子なしを探してました。ほぼ理想に近いものが見つかって満足してます。探してるときに思ったのは、全商品の写真がもう少し鮮明で、商品概要に帽子の有無、ウェストの絞りがヒモなのかゴムなのかが明記されてると尚良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする