フロントファスナークリーンスーツ[CL1000]

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード07083334 品番CJ1032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

導電性繊維ベルトロンを使用し性能を確保すると同時に経済性も追求。高品質、高耐久性、低コストを実現した素材を使用しています。

仕様
男女兼用
ペン差し付き(ペン差し2本用 上下通し)
ネームタッグ止め付き
フロントファスナー
ウエストゴム仕様(アジャスター付き)
裾ゴム
サイズLL 材質GF481SF 身長(cm)172〜179 ウエスト(cm)76〜84 清浄度クラス1000対応 ヒップ(cm)96〜104 バスト(cm)94〜102
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07083307
2019-01-28
用途:
クリーンルームでの検品作業
製造業

帽子は別にあるので上下ツナギタイプで首から上の帽子なしを探してました。ほぼ理想に近いものが見つかって満足してます。探してるときに思ったのは、全商品の写真がもう少し鮮明で、商品概要に帽子の有無、ウェストの絞りがヒモなのかゴムなのかが明記されてると尚良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする