QH1-F サイレンサ ベン 07099915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QH1-F サイレンサ ベン 07099915
QH1-F サイレンサ ベン 07099915

サイレンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径15
内容量1台注文コード07099915品番QH1-F
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径15適合流体蒸気発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下質量(kg)0.36材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式F形寸法A(mm)54寸法B(mm)54寸法C(mm)25端接続JIS Rcねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする