1.33インチTFT画面により、各接続口の給電ワット数や温度をリアルタイムの数値で直接確認できます。組み込まれた配線は先端コネクタがスリムなため、厚めのケースをつけた端末にも干渉しません。別途配線を用意する手間や、カバンの中で絡まる煩わしさを解消します。かさばる専用電源の持ち歩きをなくし、身軽な外出をサポート。独立したUSB-CとUSB-Aの接続口を活用すれば、コンセントが1つしかない環境でも、作業中のパソコン、iPhone、Switchなどの複数機器を同時に給電できます。PD3.0やPPSなどの主要規格を網羅しており、出発前の数十分でも十分なバッテリー回復が可能です。過電流・過電圧・ショート防止といった保護回路も内蔵し、安全性と効率性を両立しています。