曜日別特売
NR1666-001 PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカル 07108772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07108772品番NR1666-001
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする