BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741

BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741
BSACPD24000C4BK PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 07111741

PD240W対応AC充電器 C×4ポート ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07111741
品番
BSACPD24000C4BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

1 合計最大出力240W対応の高出力モデルで、4台の充電器を1台に集約可能2 Type-Cポートは単一で最大140Wを出力可能。MacBook Pro(16inch)等のPCに対応可能 また、1ポートのみ利用時、140Wの連続出力が可能(25℃環境時)3 Type-Cポートに接続されたデバイスがその時に必要とする電力に合わせて出力を自動調整する 複数ポート使用時自動出力調整に対応。ポートを意識せず効率のよい充電が可能4 据え置き型でデスク周りの配線をコンパクトに集約可能

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする