Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/83W/USB Type-C 1ポート Type-A 1ポート/ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07133617
品番
ACPD-V083AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

車内でノートパソコンやスマートフォンなどを快適に充電できる、最大83W出力対応の車載用USB PD充電器です。12V車・24V車の両方に対応し、乗用車からトラックまで幅広い車種で使用できます。USB Type-Cポートは最大65WのUSB Power Delivery(PD)に対応し、ノートパソコンなどの高出力機器にも給電が可能。USB Type-Aポートは最大18Wに対応し、2ポートを同時に使用しても合計83Wの出力を実現します。Type-CとType-Aは独立した回路を採用しているため、2台の機器を接続した際も互いの出力に影響されにくく、安定した充電が可能です。PD、PPS、QCなどの充電規格にも対応し、さまざまな機器を効率よく充電できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする