車内でノートパソコンやスマートフォンなどを快適に充電できる、最大83W出力対応の車載用USB PD充電器です。12V車・24V車の両方に対応し、乗用車からトラックまで幅広い車種で使用できます。USB Type-Cポートは最大65WのUSB Power Delivery(PD)に対応し、ノートパソコンなどの高出力機器にも給電が可能。USB Type-Aポートは最大18Wに対応し、2ポートを同時に使用しても合計83Wの出力を実現します。PD、PPS、QCなどの充電規格にも対応し、さまざまな機器を効率よく充電できます。